丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
35
10
13
16
19
25
30
35
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
58711777
品番
4x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,091
販売価格(税別)
¥
12,810
バスケットに入れる
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
35
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿D7
頭径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。