曜日別特売
GS-H2000W-1 給湯器 GSシリーズ パーパス 58712036

給湯器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ガスの種類LPG
給湯号数20~3号
内容量1台注文コード58712036品番GS-H2000W-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥163,000
ガスの種類LPG質量(kg)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×519×200消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)41、(ヒーター作動時)112、(待機時)0.8機能塩害対策、Q機能、低Nox、ソーラー接続接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2番号(給水装置認証)TW1002給湯号数20~3号設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】38.7[2.78]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58712036GS-H2000W-188621137GS-H2002W-1GS-H2000W-1 給湯器 GSシリーズ パーパス 88621137給湯器 GSシリーズパーパス1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする