三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.7
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
全長(mm)
68
55
68
74
82
78
86
95
84
94
102
107
118
81
103
117
132
溝長(mm)
30
30
30
22
8.4
7.4
17
23
35
42
50
8
37
45
53
39
48
56
9
41
59
9.4
44
63
10
46
66
10.4
28
38
69
11
51
62
73
11.4
64
76
12
55
67
79
12.4
58
70
83
13
33
60
86
13.4
89
14
78
92
14.4
81
96
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58712981
品番
MWS0170XB
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.7
溝長(mm)
30
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
3
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった