これまでは、スコヤを代用していましたが、クランプで仮止めするのがとてもデリケートな作業になっていました。やはり専用のツールは使いやすいです。肝心の直角精度も出ていると思います。
太くて固くてしっかりしているので正確な作業ができる。
箱型の足と壁材部分や、直角に取り付ける部分接合時に
仮止めにもつかえ安心して使えます。
材質もしっかりしてて、追加購入しようと思います。
どちらのサイズでも、これらの正方形は、合板やさまざまな種類のボードを使用したキャビネット製造で、正確な90°の接着剤と固定ジョイントを作成するために不可欠です。
キャビネットの下部パネルを厚さ45mmの短い木片で作業面から持ち上げ、クイッククランプ(MonotaroのHQB-100クイックリリースホビークランプなど)を使用して正方形を所定の位置に固定します。 別のクイッククランプを使用して、ジョイントパネルを正方形に保持し、部品を接着または固定します。
あなたは2つの正方形で仕事をすることができます、しかし4で働くことはより速いです。 小さいサイズは引き出しボックスを作るのに適しています。 大きいサイズはキャビネットパネルに適しています。