曜日別特売
548-484 F型クランプ スタックスツールス 58713445

548-484 F型クランプ スタックスツールス 58713445
548-484 F型クランプ スタックスツールス 58713445
548-484 F型クランプ スタックスツールス 58713445

F型クランプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)280
内容量1個注文コード58713445品番548-484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80全長(mm)280高さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58713436
2023-04-19
用途: 溶接時の位置合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接時の位置合わせに、便利です。プラスティック部分があり本体自体も軽くてよく締まり、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58713436
2021-05-27
用途: 部品(杉板の切削作業)加工時。
サービス業

・廉価感がある。
・機能が充実している。
・使いやすい。
・もう一本買いたくなった。

3が参考にしています
対象商品 : 58713436
2021-05-01
用途: 接着固定時

あまり力を使わなくてもしっかり締め付けられて良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 58713436
2020-07-27
用途: 木材の固定

写真だと本体の黒い部分が強化プラスチックの様に見え強度が心配でしたが、金属で出来ていたので安心をして使用が出来ます。
コストパフォーマンスも良い物だと思います。

対象商品 : 58713454
2019-08-29
用途: DIYでやっている木工で使用
医療・福祉・介護関連業

少しおおきめのクランプが欲しくて購入してみました。がっちりしていてしっかり固定できそうです

対象商品 : 58713436
2020-08-01
用途: 一回でロックしなくなりました
サービス業

2個買いましたが、1個が一度止めただけで使えなくなりました。もう一個はまだ使えていますが不安です。安いので仕方がないかなと。違うのを探します。

3が参考にしています
対象商品 : 58713445
2018-09-10
用途: ウッドデッキを作りました。
製造業

今年の夏 一人でウッドデッキを作成したのですが
このクランプが非常に役にたちました。 2本購入したのですが一人のヘルパーの様に働いてくれました。

対象商品 : 58713436
2018-01-08
用途: 木工事

商品は安くて良いものでした。
ただ配送に9日もかかるんですね。
うっかり見落としてしまって失敗しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする