曜日別特売
4x35 アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713710

4x35 アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713710
4x35 アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713710

アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(70本)
ねじの呼び4mm
長さ(mm)35
内容量1パック(70本)注文コード58713710品番4x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス長さ(mm)35十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)30
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする