丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(100本)
ねじの呼び
6mm
4mm
5mm
6mm
長さ(mm)
100
25
32
35
45
60
70
75
90
100
ドリル径(Φmm)
5.3
3.4
4.3
5.1
5.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
58713965
品番
6x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
種別
半ねじ
材質
鉄/ラスパート処理
長さ(mm)
100
ドリル径(Φmm)
5.3
ねじの呼び
6mm
頭部
皿
頭径(mm)
12
ねじ部長さ(mm)
45
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。