丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
ねじの呼び
5mm
4mm
5mm
長さ(mm)
25
25
32
35
ドリル径(Φmm)
4.3
3.4
4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
58714060
品番
5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
4.3
ねじの呼び
5mm
頭部
PAN
頭径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。