丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(100本)
ねじの呼び
6mm
4mm
5mm
6mm
長さ(mm)
80
25
32
35
45
60
70
80
90
ドリル径(Φmm)
5.3
3.4
4.3
5.1
5.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
58714175
品番
6x80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
80
ドリル径(Φmm)
5.3
ねじの呼び
6mm
頭部
皿
頭径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
45
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。