曜日別特売
M3x8 Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所 58716099

M3x8 Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所 58716099
M3x8 Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所 58716099

Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000本)
長さ(mm)8
ねじの呼びM3
内容量1箱(2000本)注文コード58716099品番M3x8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,493
販売価格(税別)
8,630

Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。
ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。

用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7長さ(mm)8ねじの呼びM3頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Pロックはプラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする