人数45人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×320×15551マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)216×317×140仕様45人用色エルグレー材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装内形寸法(mm)(1室)W216×D317×H140本体鋼板、樹脂焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×320×1555外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×320×1555鍵なしグリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)216×317×140サービス分類組立・設置・取付