TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601

TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601
TLP151UCK PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 58718601

PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58718601品番TLP151UCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。
最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。
USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。
スマートフォン2台同時充電対応。
バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)
スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。

付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする