TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655

TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655
TZBS02LW 非常時サポートセット 多摩電子 58718655

非常時サポートセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58718655品番TZBS02LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。
<セットの内訳>
・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)
・3in1ケーブル
・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ
・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)
・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)

質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする