曜日別特売

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4
ドリル径(Φmm)3.8
全長(mm)70
溝長(mm)20
20
19
39
59
89
19.5
39.5
59.5
89.5
40
60
90
120
18.5
38.5
58.5
88.5
118.5
119
149
29.5
119.5
149.5
30
150
内容量1本注文コード58719001品番MHS0380L020B
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)3.8溝長(mm)20全長(mm)70シャンク径(Φmm)4材質VP15TF表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする