三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
ドリル径(Φmm)
4.5
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
4.8
5.0
5.5
5.8
6.0
全長(mm)
140
70
90
110
140
170
200
80
溝長(mm)
88.5
88.5
88.5
19
39
59
89
19.5
39.5
59.5
89.5
20
40
60
90
120
18.5
38.5
58.5
118.5
119
149
29.5
119.5
149.5
30
150
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58719385
品番
MHS0450L090B
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
88.5
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった