曜日別特売

スーパーバニッシュドリル MAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)4.60
4.70
4.80
4.90
3.10
3.20
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.10
4.30
4.40
4.50
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
シャンク径(mm)
全長(mm)73
有効長(mm)33
内容量1本注文コード58722842品番MAS0460MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
刃先径(Φmm)4.60有効長(mm)33全長(mm)73材質HTI10

商品説明動画

超硬ソリッドドリル MAE / MAS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする