三菱マテリアル
スーパーバニッシュドリル MAS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
5.60
5.60
5.60
5.70
5.80
5.90
3.10
3.20
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.10
4.30
4.40
4.50
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
6.00
シャンク径(mm)
6
4
5
6
全長(mm)
97
64
68
80
84
88
92
97
79
有効長(mm)
57
24
28
40
44
48
52
57
39
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58723095
品番
MAS0560LB
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
5.60
有効長(mm)
57
全長(mm)
97
材質
HTI10
シャンク径(mm)
6
商品説明動画
超硬ソリッドドリル MAE / MAS
参考になった