曜日別特売

スーパーバニッシュドリル MAS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)6.00
6.00
3.10
3.20
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.10
4.30
4.40
4.50
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.60
5.70
5.80
5.90
シャンク径(mm)6
全長(mm)79
有効長(mm)39
内容量1本注文コード58723192品番MAS0600MB
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃先径(Φmm)6.00有効長(mm)39全長(mm)79材質HTI10シャンク径(mm)6

商品説明動画

超硬ソリッドドリル MAE / MAS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする