色ライトグリーン座面高さ(mm)445本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1570×610×785材質背・座:布張り/ビニルレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚)幅(mm)1570高さ(mm)785奥行(mm)610キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数3人用設置場所屋外使用不可座高(mm)445材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装材質(座面)ビニルレザー張り(防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)/ウレタンフォーム材質(背)ビニルレザー張り(防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)/ウレタンフォームグリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付