色ライトグリーン座面高さ(mm)410本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×560×760仕様タイプバリエーション:W1200・背付材質背・座:ビニルレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール)幅(mm)1200高さ(mm)760奥行(mm)560キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数2人用設置場所屋外使用不可座高(mm)410材質(脚)ブナ成型合板、ポリウレタン塗装材質(座面)ビニルレザー張り(抗菌/防汚/耐アルコール)/ウレタンフォーム材質(背)ビニルレザー張り(抗菌/防汚/耐アルコール)/ウレタンフォームグリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォーム材質(肘部)ブナ材、ポリウレタン塗装サービス分類組立・設置・取付