三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
10
12
14
ドリル径(Φmm)
6.2
6.2
6.2
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
全長(mm)
95
86
95
90
98
103
96
113
101
116
121
111
134
140
122
148
溝長(mm)
46
46
46
33
35
49
38
53
40
56
43
60
45
63
48
67
50
70
74
55
77
58
81
84
88
65
91
全138種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58734812
品番
MMS0620X5DB
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.2
溝長(mm)
46
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
8
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング
商品説明動画
ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった