超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.9
6.9
6.6
6.7
6.8
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
全長(mm)98
溝長(mm)49
49
33
46
35
38
53
40
56
43
60
45
63
48
67
50
70
74
55
77
58
81
84
88
65
91
内容量1本注文コード58734952品番MMS0690X5DB
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)6.9溝長(mm)49全長(mm)98シャンク径(Φmm)8材質DP7020表面処理PVDコーティング

商品説明動画

ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする