プラス[家具]
分別ペール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
容量(L)
22
22
50
色
オレンジ
オレンジ
ブルー
スカイブルー
イエロー
フタの種類
ワイドオープンフタ
ワイドオープンフタ
プッシュ
材質
ポリプロピレン樹脂
ポリプロピレン樹脂
本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58738182
品番
CN22W OR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フタの種類
ワイドオープンフタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×348×565
色
オレンジ
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
1.4
容量(L)
22
仕様
分別表示シール付、ポリ袋押さえ付
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません