三菱マテリアル
超硬ドリル MHS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
9.5
9.8
全長(mm)
180
100
150
180
210
260
310
360
溝長(mm)
39.5
89.5
119.5
149.5
199.5
249.5
299.5
40
90
120
150
200
250
300
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58741821
品番
MHS0940L120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
全長(mm)
180
材質
VP15TF
刃先径(Φmm)
9.4
有効長(mm)
119.5