曜日別特売

超硬ドリル MHS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.5
全長(mm)260
溝長(mm)199.5
内容量1本注文コード58741916品番MHS0950L200B
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ドリル径(Φmm)9.5溝長(mm)199.5全長(mm)260シャンク径(Φmm)10材質VP15TF表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする