三菱マテリアル
超硬ドリル MHS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.5
9.5
9.8
全長(mm)
310
100
150
180
210
260
310
360
溝長(mm)
249.5
39.5
89.5
119.5
149.5
199.5
249.5
299.5
40
90
120
150
200
250
300
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58741925
品番
MHS0950L250B
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
249.5
全長(mm)
310
シャンク径(Φmm)
10
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N