三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
10
12
ドリル径(Φmm)
10.5
10
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
全長(mm)
360
100
150
180
210
260
310
360
溝長(mm)
298.5
298.5
298.5
40
90
120
150
200
250
300
38.5
88.5
118.5
148.5
198.5
248.5
39
89
119
149
199
249
299
39.5
89.5
119.5
149.5
199.5
249.5
299.5
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58742634
品番
MHS1050L300B
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
298.5
全長(mm)
360
シャンク径(Φmm)
12
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N