プラス[家具]
LS-800 ロビーチェア 3人用 背付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1脚
色
ベージュ
IV161N アイボリー
ベージュ
GR161N ライトグリーン
ブラウン
ブラック
LB161N ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58743782
品番
LS-818NS BE
参考基準価格(税別)
¥136,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×560×760
材質
背・座:布張り、クッション:ウレタンフォーム、脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装、肘:ブナ材/ポリウレタン塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
760
タイプ
W1800・背付
奥行(mm)
560
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,140
/
税込
¥
6,754
北海道地方
数量1につき
¥
6,140
/
税込
¥
6,754
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません