色(背面)ナイトブルー色(座面)ナイトブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)586×625×790座面高さ(mm)440材質脚=スチールパイプ/樹脂焼付塗装/ナイロン双輪キャスター、メモ台=メラミン樹脂化粧板(表面材)/軟質樹脂押出材(エッジ材)幅(mm)586高さ(mm)790奥行(mm)625キャスターあり肘掛なし使用脚キャスター脚座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/布張りグリーン購入法適合スタッキング可メモ台ありサービス分類組立・設置・取付