色ブラウン座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1190×600×740材質背・座:ビニルレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)幅(mm)1190高さ(mm)740奥行(mm)600キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数2人用設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(脚)ビーチ材、ウレタン塗装材質(座面)ビニルレザー張り(防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)/ウレタンフォーム材質(背)ビニルレザー張り(防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)/ウレタンフォームグリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付