LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485

 

LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485
LB2-340DHAT ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし) プラス(VISION) 58753485

ホワイトボード LB2シリーズ(両面 月予定/無地)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード58753485品番LB2-340DHAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,800

ニッケルホーロー板面仕様の脚付きホワイトボード
両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のあるデザイン。
スッキリとしたシルエットで、様々なオフィス空間にフィットします。
ボードは回転式、センターストッパーで固定します。
ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面をホーローで仕上げています。
錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、耐久性に優れています。
ガラスコーティングされた表面は平滑性が高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。
消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。

表示内容無地質量(kg)17有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1162×862製品サイズ(mm)W1346×D594×H1800設置条件設置・組立なし繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,940/税込5,434
北海道地方数量1につき4,940/税込5,434
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする