OTSC(U)VB #22(0.3)×4P 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ 58757684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

端末機器用シールド付多対ケーブル

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
芯数(C)8
導体公称断面積(mm2)0.3
全長(m)30
対数(P)4
内容量1巻注文コード58757684品番OTSC(U)VB #22(0.3)×4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。

用途
コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。
導体公称断面積(mm2)
0.3
芯数
8
シールド
編組
仕上外径(Φmm)
8.0
適合規格
UL Subject 758
定格電圧(V)
90以下
全長(m)
30
種別
より線
厚さ(mm)
シールド:0.3
色
うす灰(艶消し)
種類
産業機械用ケーブル
規格
UL Subject 758
芯数(C)
8
材質(シース)
ソフトビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
AWG
22
絶縁体厚さ(mm)
0.3
概算質量(kg/km)
90
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
52
シース厚(mm)
1.0
認定番号
E43213
導体構成(本/mm)
7/0.26
導体外径(Φmm)
0.78
対数(P)
4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
500(空中)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58757176
2020-05-13
用途: オーデイオ用フォノケーブルとして
その他業種

オーデイオメーカー製の高級ケーブルより、なぜか非常に音が良いです。さらにこのケーブルの芯線を利用してのシェルリード線も音が良いです。m100円しないケーブルでの音の良さ不思議です。#22と20を利用してRCAケーブル、バランスケーブルにすると非常に音が良いです。

対象商品 : 58757212
2017-07-24
用途: シーケンサとバルブの接続
製造業

さほどシビアな用途ではないので細線を束ねられて外形が小さめのケーブルを探していたのですが、そこそこ細くてしかも柔らかくてとり回しが良好で使いやすかったです。

対象商品 : 58757264
2017-06-09
用途: センサーと計測器の接続
製造業

そこそこ柔らかくとり回しが良好で便利でした。線数に選択肢があり、また10mの切り売りなのもちょっとした用途に使えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする