寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1150×956材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト仕様右サービス分類組立・設置・取付