プラス[家具]
会議テーブル リネロ2
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
奥行(mm)
600
600
450
間口(mm)
1500
1800
1500
色(天板)
ホワイト
ホワイト
ホワイトメープル
ミディアムウッド
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58762278
品番
LD-520M WS
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色(天板)
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×720
仕様
幕板付、棚板付
材質
天板芯材:パーチクルボード、エッジ:EVA樹脂
高さ(mm)
720
ピッチ(mm)
124(スタッキング)
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
キャスター
ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)
材質(棚板)
スチールパイプ、樹脂焼付塗装
材質(天板)
メラミン樹脂化粧板
天板厚さ(mm)
25
材質(脚)
スチールパイプ、樹脂焼付塗装
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
鋼板、樹脂焼付塗装
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,090
/
税込
¥
4,499
北海道地方
数量1につき
¥
4,090
/
税込
¥
4,499
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません