色(天板)ホワイトメープル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720仕様幕板付、棚板付材質天板芯材:パーチクルボード、エッジ:EVA樹脂高さ(mm)720ピッチ(mm)124(スタッキング)奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)材質(棚板)スチールパイプ、樹脂焼付塗装材質(天板)メラミン樹脂化粧板天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装グリーン購入法適合材質(幕板)鋼板、樹脂焼付塗装サービス分類組立・設置・取付