用途傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。
なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率40%フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08