用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)色ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11