エレコム
配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58763288
品番
LD-GAFJ2MBR
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。
フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAF2MBR
材質
PVC
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.2×33×11.5