曜日別特売

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30指向角(°)±2注文コード58765641品番BWF-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ

仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±2警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)伝送距離(m)100耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする