曜日別特売

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)電源電圧(V)AC100(使用電圧範囲AC85~110、50/60Hz指向角(°)±2注文コード58765747品番BWF-31B
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ

仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:送信6.0MHz、受信5.5MHz電源電圧(V)AC100(使用電圧範囲AC85~110、50/60Hz消費電流(mA)40インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下(ただし氷結のないこと)使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±2警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON、以下でOFF表示灯電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED)、【POW(電源表示灯)】電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】受信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)100変調方式FSK変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする