仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ONオプションEWF用ブラケット(WZ00029)質量(g)約150保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)周波数変調:送信6.0MHz、受信5.5MHz電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)インターフェースRS-422使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下指向角(°)±2警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)100耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと