仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)質量(g)約180電源(V)DC24±10%保護構造IP64出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下材質(ケース)ポリカーボネート接続リード線式(端末はコネクタ接続)通信方式直接拡散方式絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH使用環境腐食性ガスがないこと耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回