付属品取付金具、取付ネジ、反射板仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50種類回帰反射形保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下コードRLEX005スポット径約Φ12mm(10mにて)※中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)検出距離(m)0.1~10 ※付属の専用反射板との組み合わせによる値です。使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間