付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下質量(g)投光器・受光器ともに約18種類透過形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)500出力方式NPN、ダークON材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと検出物体Φ1.0mm(500mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED※、【出力表示灯】橙色LED※、 【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回