PGL-050W3 光電・レーザーセンサ 北陽電機 58767181

光電・レーザーセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
電源電圧(V)12~30DC(消費電流:0.15A (24))
12~30DC(消費電流:0.15A (24))
12~30DC(消費電流:0.5A (24))
内容量1個注文コード58767181品番PGL-050W3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

厚み3.5mmを実現
省スペースで取付易さを追求

仕様●シリアルインターフェース:RS-232/422/485, SSI●繰返し精度2σ(1σ):±0.7(±0.35)mm●計測速度:最大100Hz●検出距離(反射板なし):0.05~50m●光芒 楕円形:10m/7×3mm, 50m/28×13mm, 100m/55×30mm●絶対距離精度2σ(1σ):±3(±1.5)mm質量(g)350外形寸法(mm)140×78×48保護構造IP65(IEC60529)表示LED 4個材質(ケース)アルミダイキャスト電源電圧(V)12~30DC(消費電流:0.15A (24))光源赤色レーザー(650nm) クラス2(IEC 60825-1:2014)インターフェースUSB:あり(設定のみ)デジタル出力距離設定出力2点、エラー出力1点 NPN,PNP,Push-Pull切替動作温度(℃)-10~50デジタル入力スタート・ストップ入力、デジタル出力を入力に切替て使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする