付属品取付金具仕様持続形態:コード式(ケーブル長2m Φ6.4mm)材質ケース材質/ABS(ガラス繊維入り、難燃性) フロントカバー/ポリカーボネート(回帰反射はPMMA)質量(g)(コード含まず)透過型投光器/約35 その他/約50種類フリー電源タイプ、透過形保護構造IEC規格 IP67定格【電源電圧】AC24~240V±10% 50/60Hz,DC24~240V±10% 【消費電力】3VA以下光源赤色LED制御出力リレー1C※2AC250V 3A以下/DC30V 2A以下(抵抗 荷) ※リレー接点にて誘導性負荷(電磁弁、電磁接触器等)を駆動させる場合は、ノイズ吸収素子(サージアブソーバ)を使用していただくようお願いします。応答時間15ms以下使用温湿度範囲-25~55℃(氷結なきこと)/35~85%RH(結露なきこと)検出距離(m)70感度調整2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)表示灯【出力表示】橙色LED 【安定表示】緑色LED(透過型投光器は表示なし)出力モードライトON(入光時ON)最小検出物体(mm)Φ15