曜日別特売
600V MLFC 100SQ 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線) 58768044

難燃性ポリフレックス電線

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は導体公称断面積・全長・内容量など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
導体公称断面積(mm2)
100
全長(m)
10
注文コード
58768044
品番
600V MLFC 100SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

導体外径(Φmm)
15.2
全長(m)
10
概算質量(kg/km)
1100
仕上外径(Φmm)
18.5~20.3
試験電圧(V/1分)
3000
絶縁体厚さ(mm)
2.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
30
導体公称断面積(mm2)
100
導体構成(本/mm)
19/34/0.45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.183
表面漏れ抵抗(MΩ-km)
80
種別
より線
色
黒
種類
難燃ケーブル
外径(Φmm)
約100
材質(絶縁体)
耐燃性XLPE
伸び(%)
400~600
最高使用温度(℃)
90
難燃性
あり
引張強度(MPa)
15~25
耐寒性
優
許容温度(℃)
100
電流容量
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58768001
2024-06-22
用途: 機械メンテ用
建設業・工事業

色々、比較検討して、本商品に決定して、購入しましたが、施工性にも問題なく設置でき、大変満足しております。

対象商品 : 58767931
2022-11-03
用途: 高圧送電
教育・研究機関

数千ボルトの高圧定電流配線用に購入しました.更に高圧に対応できる電線の取り扱いを期待します.

1人が参考にしています
対象商品 : 58768001
2022-08-26
用途: 電動車両の製作
教育・研究機関

小さな車両なので、配線の柔軟性は重要でした。もう少し柔らかいと助かりますが、価格から考えると、十分なのかもしれません。

対象商品 : 58767913
2019-06-06
用途: 車両内の配線作業

限られた空間内ではケーブルの柔軟性(曲げ半径、自由度)が求められます。また高伝導であるため1サイズ細いサイズにできることも利点。あとは対燃性があるため事故の際の優位性もあります。

2人が参考にしています
対象商品 : 88094632
2017-02-23
用途: 配線工事用

この電線が使用されている設備の為に購入しました。
しかし、この電線は被覆に使われてる材料の為か、非常にキツイ独特の臭いがあります。
1週間程度では消えず、数ヶ月経てば直接電線を鼻に近づけないと判らないほどになります。

臭いを気にする用途には向きません。

1人が参考にしています
対象商品 : 58767913
2016-07-11
用途: 工作
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外、外径が太かった。
0.75sq:3.0mm 1.25sq:3.3mm 2.0sq:3.8mm

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

仕上外径(Φmm) にてケーブルの外径サイズの表記がございますので、ご確認の上、ご検討お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする