曜日別特売
AB012-29.0 安全作業長 裏ナシ AB012 シバタ工業 58768075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全作業長 裏ナシ AB012

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード58768075品番AB012-29.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。

用途建設土木作業・工場安全作業に。仕様サイズ:【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】11トラスコ品番683-4106材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼ダークグリーン/ブラックサイズ(cm)29JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格足幅EE丈(cm)39耐圧迫性荷重(kN)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする