安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード58768127品番AC032-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。

用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。トラスコ品番682-7880材質胴部:天然ゴム配合ブラックサイズ(cm)29規格【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】11JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格足幅EE丈(cm)33材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする