AO013-25.0 安全耐油長靴(黒) AO013 シバタ工業 58768179

安全耐油長靴(黒) AO013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード58768179品番AO013-25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番691-0712材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しんブラックサイズ(cm)25規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EEE耐衝撃性70J丈(cm)30耐圧迫性荷重(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする